Taco V100c2g2zb024q4a1 | Zon Vanası 2 Yollu Hayır 1 İnç Terleme | 12m820 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO V100C2G2ZB024Q4A1 Bölge Valfi 2 Yollu No 1 İnç Ter | AA4GWP 12M820

TACO V100C2G2ZB024Q4A1 Bölge Valfi 2 Yollu 1 İnç Ter Yok

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4GWP Model: V100C2G2ZB024Q4A1Çapraz Referans: 12M820
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
€267.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Bölge Vana
Hacim Katsayısı8.9
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 1 "
derinlik2-3 / 8 "
Elektrik bağlantılarıGüç ve Uç Anahtarı için 2 Pimli Vidalı Konektörler
Yükseklik4.25 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.220 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Tipİki Yönlü, Normalde Açık, Jeotermal Sistem
Gerilim24
genişlik5 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuTipÜcret
TACO Z050C2-1 Bölgeli Vana 2 Yollu Nc 1/2 İnç Ter | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Ter 1/2 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€182.95
TACO Z075C2-1 Bölgeli Vana 2 Yollu Nc 3/4 İnç Ter | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Ter 3/4 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€200.12
TACO Z100C2-1 Bölge Vana 2 Yollu Nc 1 İnç Ter AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Ter 1 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€219.16
TACO Z050T2-2 Zon Vana 2 Yollu Nc 1/2 İnç Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€174.83
TACO Z075T2-2 Zon Vana 2 Yollu Nc 3/4 İnç Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€181.89
TACO Z100T2-2 Zon Vana 2 Yollu Nc 1 İnç Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€219.16
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Zon Vana 2 Yollu 1/2 İnç Ter Yok | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Ter 1/2 "İki Yönlü, Normalde Açık, Kapalı Sistem€188.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO V100C2G2ZB024Q4A1 Bölge Valfi 2 Yollu 1 İnç Ter Yok
€267.79 / Adet