Taco Zvc406-4 | Kazan Bölgesi Kontrolü 6 Bölge | 6xjy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO ZVC406-4 Kazan Bölge Kontrolü 6 Bölge | AF2RWL 6XJY8

TACO ZVC406-4 Kazan Bölgesi Kontrolü 6 Bölge

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RWL Modeli: ZVC406-4Çapraz Referans: 6XJY8
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
€400.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan İmar Kontrolü
Yardımcı Temas Derecelendirmesi(2) 1/6 HP, 5 Amper @ 120VAC
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Tam Yük Amperi @ 120V1.5
Yükseklik3.125 "
uzunluk12.5 "
Min. Tel Boyutu12 VAC Bağlantılar için 18-120 Ölçü, Diğer Tüm Bağlantılar İçin 14-22 Ölçü
Tip6 Zon Vanası
Ağırlık5.50 Lbs.
genişlik8.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.74
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8537109060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kazan Çıkış Gerilimi (Kuru Kontak, 24 VAC, 1A)
  • Maks. Alan sayısı No. Bölgeler (6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukTipAğırlıkgenişlikÜcret
TACO ZVC403-4 Kazan Bölge Kontrolü 3 Bölge | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 Zon Vanası5.0 Lbs.7.5 "€248.56
TACO ZVC404-4 Kazan Bölge Kontrolü 4 Bölge | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "4 Zon Vanası5.0 Lbs.7.5 "€309.02
TACO ZVC405-4 Kazan Bölge Kontrolü 5 Bölge | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 Zon Vanası5.50 Lbs.8.38 "€298.37
TACO ZVC404-EXP-4 Kazan Bölge Kontrolü 4 Bölge Genişletilebilir | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 Bölgeli Vana, Genişletilebilir5.75 Lbs.8.38 "€485.81
TACO ZVC406-EXP-4 Kazan Bölge Kontrolü 6 Bölge Genişletilebilir | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 Bölgeli Vana, Genişletilebilir6.00 Lbs.8.38 "€550.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO ZVC406-4 Kazan Bölgesi Kontrolü 6 Bölge
€400.84 / Adet