JOBOX 574002D Üst Taraf Kamyon Kutusu, 96 x 15 x 17 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pside Kamyon Kutusuna |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Yok hayır |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 17 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
UPC | 043419942547 |
genişlik | 15 " |
A. Bu kutuda bir montaj kiti ve donanımı olan destek ayakları bulunur.
C. Bu Crescent Jobox ünitesi, nemi veya sızıntıyı önlemek için üst taraftaki açıklığın etrafını kapatan güçlendirilmiş yağmur oluğu kapılarıyla birlikte gelir.
A. Tam erişilebilirlik için kapının 180 dereceye kadar düşmesine izin veren, çabuk açılan, kaplamalı uçak kabloları ile donatılmıştır.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573000 | 88 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €1,289.01 | TEKLİF TALEBİ
|
572000 | 72 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €1,244.81 | TEKLİF TALEBİ
|
570000 | 44 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
570002 | 44 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
571000D | 65 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
571002D | 65 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
572002D | 72 " | 15 " | 17 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €1,458.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00