TANIS BRUSHES FPVC141072 Zımbalı Set Şerit Fırça Pvc Uzunluk 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zımbalı Set Şerit Fırça |
destek | Esnek PVC |
Destek Yüksekliği (In.) | 1 |
Destek Genişliği (In.) | 0.32 |
Kıl Rengi | Siyah |
Dolgu Tipi | 0.008 "Seviye Naylon, 1 Sıralı |
Montaj Flanşı Boyutu (In.) | 1 |
Uzunluk | 72 " |
Genel Trim (In.) | 1 |
Profil | H şeklinde |
Tip | PVC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Kıl Rengi | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 36 " | 1 | €617.01 | |
FPVC390172 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 72 " | 1 | €1,137.91 | TEKLİF TALEBİ
|
FPVC390236 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 36 " | 2 | €640.59 | |
FPVC390272 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 72 " | 2 | €1,510.11 | TEKLİF TALEBİ
|
FPVC390336 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 36 " | 3 | €591.44 | |
FPVC390372 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 72 " | 3 | €1,201.87 | TEKLİF TALEBİ
|
FPVC141036 | Esnek PVC | 1 | 0.32 | Siyah | 0.008 "Seviye Naylon, 1 Sıralı | 36 " | 1 | €58.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00