TANIS BRUSHES FPVC390172 Zımbalı Set Şerit Fırça Pvc 1 x 72 İnç - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zımbalı Set Şerit Fırça |
destek | Esnek PVC |
Kıl Rengi | Siyah |
Dolgu Tipi | Naylon |
Uzunluk | 72 " |
Genel Trim (In.) | 1 |
Profil | 90 Dereceleri |
Tip | PVC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.13 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Kıl Rengi | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPVC390136 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 36 " | 1 | €617.01 | |
FPVC390236 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 36 " | 2 | €640.59 | |
FPVC390272 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 72 " | 2 | €1,510.11 | TEKLİF TALEBİ
|
FPVC390336 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 36 " | 3 | €591.44 | |
FPVC390372 | Esnek PVC | - | - | Siyah | Naylon | 72 " | 3 | €1,201.87 | TEKLİF TALEBİ
|
FPVC141036 | Esnek PVC | 1 | 0.32 | Siyah | 0.008 "Seviye Naylon, 1 Sıralı | 36 " | 1 | €58.45 | |
FPVC141072 | Esnek PVC | 1 | 0.32 | Siyah | 0.008 "Seviye Naylon, 1 Sıralı | 72 " | 1 | €111.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00