TANIS BRUSHES MB760484 Metal Arka Şerit Fırçası 84 inç uzunluk 2 İnç Döşeme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Sırt Şerit Fırçası #7 |
destek | Paslanmaz çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 5/16 |
Destek Genişliği (In.) | 5/16 |
Kıl Rengi | Doğal (Madenden) |
Fırça Uzunluğu | 2 |
Dolgu Tipi | 0.012 "Polyester |
Uzunluk | 84 |
Genel Trim (In.) | 2 |
Tip | Metal Geri |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00