TANIS BRUSHES STH400072 Şerit Fırça Tutucu Toplam Uzunluk 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça Tutacağı |
Kıl Rengi | N / A |
Dolgu Tipi | N / A |
Montaj Flanşı Boyutu (In.) | 0.995 |
Uzunluk | 72 " |
Profil | H şeklinde |
Tip | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
STH400012 | 7/32 | 3/16 | 12 " | Çelik | €315.35 | |
STH400024 | 7/32 | 3/16 | 24 " | Çelik | €385.65 | |
STH400048 | 7/32 | 3/16 | 48 " | Çelik | €491.02 | |
STH400060 | 7/32 | 3/16 | 60 " | Çelik | €550.59 | |
STH400084 | 7/32 | 3/16 | 84 " | Çelik | €714.91 | TEKLİF TALEBİ
|
STH400096 | 7/32 | 3/16 | 96 " | Çelik | €765.21 | TEKLİF TALEBİ
|
STH700012 | 5/16 | 5/16 | 12 " | Çelik | €288.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00