TAPCO 100619 U Kanal Sonrası Gümüş 8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Gümüş |
derinlik | 7 / 8 " |
Bitiş | Galvanize |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Çelik |
Yazı Stili | U Kanalı |
Ağırlık / Ft. | 1.12 |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
HS kodu | 8302500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054-00004 | Yeşil | 1.5 " | Elektrostatik toz boyalı | 10ft. | 1-1/4, 3-1/8" | €73.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00043 | Gümüş | 2" | Galvanize | 8ft. | 2" | €102.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
1603-00003 | Gümüş | 2" | 16 ga. Galvaniz | 10ft. | 2" | €112.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00036 | Gümüş | - | Galvanize | 10ft. | 2.38 " | €123.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00014 | Yeşil | 7 / 8 " | Elektrostatik toz boyalı | 8ft. | 2.25 " | €42.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
1603-00004 | Gümüş | 2" | Galvanize | 144 " | 2" | €142.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00013 | Yeşil | 7 / 8 " | Elektrostatik toz boyalı | 6" | 2.25 " | €24.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00