TAPCO 054-00043 İşaret Direği Kare 8 Ayak Boyu Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Gümüş |
derinlik | 2" |
Bitiş | Galvanize |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Çelik |
Yazı Stili | Kare |
Ağırlık / Ft. | 2 |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7216100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100619 | Gümüş | 7 / 8 " | Galvanize | 8ft. | 2.25 " | €51.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00004 | Yeşil | 1.5 " | Elektrostatik toz boyalı | 10ft. | 1-1/4, 3-1/8" | €73.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
1603-00003 | Gümüş | 2" | 16 ga. Galvaniz | 10ft. | 2" | €112.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00036 | Gümüş | - | Galvanize | 10ft. | 2.38 " | €123.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00014 | Yeşil | 7 / 8 " | Elektrostatik toz boyalı | 8ft. | 2.25 " | €42.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
1603-00004 | Gümüş | 2" | Galvanize | 144 " | 2" | €142.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
054-00013 | Yeşil | 7 / 8 " | Elektrostatik toz boyalı | 6" | 2.25 " | €24.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00