TAPCO 113788A Utility Dome Marker 78 inç Yükseklik Mavi/Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Kubbe İşaretleyici |
Renk | Mavi beyaz |
Malzeme | Termoplastik |
Dış Çap. | 3.5 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00