VESTIL PDR-4 Polietilen 4 Varil Rafı, 3000 Lb. Kapasite, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Varil Raf Sistemi |
Kabul eder | 55 galonluk varil |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 3000 lbs. |
Renk | Sarı |
Muhafaza Kapasitesi | 66 gal. |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Çatal Kalınlığı | 3" |
Çatal Genişliği | 7" |
Yükseklik | 77.75 " |
uzunluk | 53 " |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Davul Sayısı | 4 |
genişlik | 53 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 197.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 134.62 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PDR-2 | 1500 lbs. | €1,564.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00