Tapco 203-00747 | Direk ve Tabela Üstü Alüminyum Siyah | 25ay21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAPCO 203-00747 Direk Ve Tabela Alüminyum Siyah | AF8DVZ 25AY21

TAPCO 203-00747 Direk Ve Tabela Üstü Alüminyum Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8DVZ Model: 203-00747Çapraz Referans: 25AY21

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€366.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Direk ve İşaret Üstü
RenkSiyah
Yükseklik7.25 "
uzunluk9"
MalzemeAlüminyum
genişlik3 17 / 27 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)9.22
HS kodu7610900040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
TAPCO 203-00745 Direk Ve Tabela Alüminyum Siyah | AF8DVY 25AY20 203-007457.25 "9"3 17 / 27 "€366.55
TAPCO 203-00740 Direk ve Tabela Üstü Alüminyum Siyah 3 İnç Çap | AF8DWA 25AY22 203-007407.5 "4"4"€275.28
TAPCO 203-00765 Direk Ve İşaret Üstü Alüminyum Siyah Düz İşaretler | AF8DWC 25AY24 203-007659.5 "9"5"€366.55
TAPCO 203-00767 Direk Ve Tabela Üstü Alüminyum Ekstrüde Tabelalar | AF8DWR 25AY25 203-007679.5 "9"5"€366.55
TAPCO 203-00550 Direk Ve Tabela Üstü Alüminyum 2-3/8 Çap | AF8DWU 25AY27 203-0055011 "3"5"€275.28
TAPCO 203-00389 Direk Ve Tabela Üstü Alüminyum Siyah Düz Tabelalar | AF8DWV 25AY28 203-003895"9"3"€250.07
TAPCO 203-00391 Direk Ve Tabela Üstü Alüminyum Ekstrüde Tabelalar | AF8DWW 25AY29 203-003915"9"3"€250.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAPCO 203-00747 Direk Ve Tabela Üstü Alüminyum Siyah
€366.55 / Adet