TAPCON 3193407 Flat Masonry Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Length, 100Pk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankraj Vidası |
Çapa Dia. | 1 / 4 " |
Kafa tarzı | Düz, Phillips |
uzunluk | 3.75 " |
Malzeme | Güçlendirilmiş çelik |
Tip | Duvarcılık |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 7318158085 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00