Tapecase Vf32b | Çift Taraflı Tpe Blck 1/2 In. X 5 Yrd Uzunluğu ile | 32gh16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAPECASE VF32B Çift Taraflı Bant Siyah 1/2 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk | AG2VAM 32GH16

TAPECASE VF32B Çift Taraflı Bant Siyah 1/2 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VAM Modeli: VF32BÇapraz Referans: 32GH16
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
€35.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
Tutunma gücü96 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkSiyah
Çap3 7 / 64 "
uzunluk5 yıl.
Astar RengiBeyaz
MalzemeVinil
Performans Sıcaklığı-20 Derece ila 150 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Bant RengiSiyah
Gerilme direnci60 lb./in.
Kalınlık31milyon.
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.75
Gemi genişliği (cm)7.75
HS kodu3919102055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapKalınlıkgenişlikÜcret
TAPECASE VF16B Çift Taraflı Bant Rulo 1/2 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk | AG2VAF 32GH10 VF16BSiyah4 3 / 32 "62milyon.1 / 2 "€39.86
TAPECASE VF16B Çift Taraflı Bant Rulo 3/4 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk | AG2VAG 32GH11 VF16BSiyah4 3 / 32 "62milyon.3 / 4 "€46.78
ŞERİT VF16B Çift Taraflı Bant Siyah Rulo 1" G x 5 yd L | AG2VAH 32GH12 VF16BSiyah4 3 / 32 "62milyon.1"€48.31
TAPECASE VF16W Çift Taraflı Bant Rulo 1/2 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk | AG2VAJ 32GH13 VF16WBeyaz4 3 / 32 "62milyon.1 / 2 "€40.02
TAPECASE VF16W Çift Taraflı Bant Rulo 3/4 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk | AG2VAK 32GH14 VF16WBeyaz4 3 / 32 "62milyon.3 / 4 "€46.52
ŞERİT VF16W Çift Taraflı Bant Beyaz Rulo 1" G x 5 yd L | AG2VAL 32GH15 VF16WBeyaz4 3 / 32 "62milyon.1"€48.51
TAPECASE VF32B Çift Taraflı Bant Siyah 3/4 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk | AG2VAN 32GH17 VF32BSiyah3 7 / 64 "31milyon.3 / 4 "€41.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAPECASE VF32B Çift Taraflı Bant Siyah 1/2 inç Genişlik x 5 yarda Uzunluk
€35.53 / Adet