Taylor 1441e | Dijital Termometre -20 ila 120 Derece F | 3ne56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 1441E Dijital Termometre -20 ila 120 Derece F | AD2DCL 3NE56

TAYLOR 1441E Dijital Termometre -20 ila 120 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2DCL Model: 1441EÇapraz Referans: 3NE56
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
€64.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital termometre
Pil TipiAA
Kordon uzunluğu9 '9 "
derinlik1.125 "
Rakam Boyutu3 / 4 "
Ekran TipLCD
Yükseklik6.875 "
BellekEn az en çok
MontajDuvar
Sıcaklık. menzil-20 Derece 120 Derece
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Santigrat Değiştirilebilir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiKordon uzunluğuderinlikYükseklikMontajSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
TAYLOR 9840PRN Dijital Termometre Allegergen | AG4YMW 35HV28 9840PRN------40 Derece 302 Derece-€22.80
TAYLOR 1710 Dijital Termometre, -40 ila 158 Deg. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Duvar veya Masa-40 Derece 158 Derece3 57 / 64 "€17.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 1441E Dijital Termometre -20 ila 120 Derece F
€64.34 / Adet