Taylor 9840prn | Dijital Termometre Alegergen | 35hv28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 9840PRN Dijital Termometre Allegergen | AG4YMW 35HV28

TAYLOR 9840PRN Dijital Termometre Allegergen

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YMW Modeli: 9840PRNÇapraz Referans: 35HV28
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
€22.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital termometre
doğruluk+/- -2 Derece C
Kutu MalzemesiPlastik
Çap1 / 8 "
Rakam Boyutu1 / 16 "
ekranLCD
uzunluk5"
Metal AlgılanabilirEvet
Kök uzunluğu5"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-40 Derece 302 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9025198080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiKordon uzunluğuderinlikYükseklikMontajSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
TAYLOR 1441E Dijital Termometre -20 ila 120 Derece F | AD2DCL 3NE56 1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Duvar-20 Derece 120 Derece3.187 "€64.34
TAYLOR 1710 Dijital Termometre, -40 ila 158 Deg. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Duvar veya Masa-40 Derece 158 Derece3 57 / 64 "€17.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 9840PRN Dijital Termometre Allegergen
€22.80 / Adet