Taylor 6072n | Yemek Servis Termometresi Gıda Güvenliği 0 ila 220 F | 3nzr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 6072N Yemek Servis Termometresi Gıda Güvenliği 0 - 220 F | AD2FUC 3NZR8

TAYLOR 6072N Yemek Servisi Termometresi Gıda Güvenliği 0 ila 220 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FUC Modeli: 6072NÇapraz Referans: 3NZR8
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
€14.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Yemek Servis Termometresi
doğruluk+/- 1%
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Boyutu Dial1"
Çap1"
ekranAnalog
uzunluk6"
objektif Malzemepolikarbonat
Kök uzunluğu5"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece a 220 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukKutu MalzemesiBoyutu DialÇapekranuzunlukobjektif MalzemeÜcret
TAYLOR 8018N Yemek Servis Termometresi Gıda Güvenliği 0 - 220 F | AA6LJD 14F307 8018N0 Derece a 220 Derece+/- 2 Derece F, +/- 1 Derece CPlastik1.75 "-Anti Paralaks-Kırılmaz Plastik€9.10
TAYLOR 6021 Yemek Servis Termometre Izgarası 100 ila 700 F | AA6LJH 14F311 6021100 Derece a 700 Derece+/- 10 Derece F / CPaslanmaz çelik2"2"Analog--€14.60
TAYLOR 5981N Gıda Servis Termometresi Gıda Güvenliği -20 ila 80 F | AD2FTZ 3NZR5 5981N-20 Derece 80 Derece+/- 2 Derece F, +/- 2 Derece CPaslanmaz çelik2.75 "2.75 "Analog-Cam€11.60
TAYLOR 6DKD7 Yemek Servis Termometre Fırını 100 - 600 F | AE8KFJ 6DKD7100 Derece a 600 Derece5 Derece F'de +/- 350 Derece-2.25 "2 9 / 16 "Analog3.25 "-€10.70
TAYLOR 6DKE1 Yemek Servis Termometre Fırını 100-180 F | AE8KFM 6DKE1100 Derece a 180 Derece130 Derece ila 180 Derece F +/- 5 Derece-2"2.75 "Analog2.75 "-€5.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 6072N Yemek Servisi Termometresi Gıda Güvenliği 0 ila 220 F
€14.14 / Adet