Taylor 9835 | Yemek Servis Termometresi -40 - 450 Led | 23wf59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 9835 Yemek Servis Termometresi -40 - 450 Ledli | AF7ZHW 23WF59

TAYLOR 9835 Yemek Servis Termometresi -40 - 450 Ledli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZHW Model: 9835Çapraz Referans: 23WF59

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€33.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Yemek Servis Termometresi
doğruluk1 Derece F
Kutu MalzemesiABS
Çap1 / 6 "
Rakam Boyutu1 / 2 "
ekranLED
uzunluk8.25 "
objektif MalzemePVC
Kök uzunluğu3.75 "
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil-40 Derece 450 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu9025198080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğudoğrulukKutu MalzemesiKök MalzemeSıcaklık. menzilBoyutu DialÇapekranÜcret
TAYLOR 1443 Yemek Servis Termometre Buzdolabı / dondurucu -4 ila 140 F | AA6LJB 14F305 1443-+/- 0.1 Derece F / C---4 Derece 140 Derece--LCD€12.73
TAYLOR 9836 Gıda Servis Termometresi Gıda Güvenliği -40 ila 450 F | AA6LJE 14F308 98365"+/- 2 Derece F, +/- 1 Derece CPlastikPaslanmaz çelik-40 Derece 450 Derece--LCD€22.43
TAYLOR 9867FDA Gıda Servis Termometresi Gıda Güvenliği -40 ila 572 F | AA6LJF 14F309 9867 FDA4"+/- 2 Derece F 14 Derece ile 212 Derece F Arası-Paslanmaz çelik-40 Derece 572 Derece--LCD€73.88
TAYLOR 983915 Yemek Servis Termometresi Candy -40 ila 450 F | AA6LJG 14F310 9839159"+/- 2 Derece F, +/- 1 Derece C-Paslanmaz çelik-40 Derece 450 Derece--LCD€21.13
TAYLOR 9405 Yemek Servis Termometresi Gıda Güvenliği -40 ila 450 F | AA6LJN 14F318 9405-+/- 1 HACCP Aralığının Üzerinde---40 Derece 450 Derece--LCD€509.24
TAYLOR 1470 Gıda Servis Termometresi Gıda Güvenliği 32 - 392 F | AB9HBJ 2DBD5 1470---Paslanmaz çelik32 Derece a 392 Derece--Çok satırlı LCD€36.15
TAYLOR 9842FDA Gıda Servis Termometresi Gıda Güvenliği -40 ila 450 F | AD2FUE 3NZT1 9842 FDA4"-PlastikPaslanmaz çelik-40 Derece 450 Derece1.5 "1.5mmLCD€27.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 9835 Yemek Servis Termometresi -40 - 450 Ledli
€33.40 / Adet