Tb Woods 1020t20ck | Dikey Kapak Kiti, 1020 Boyut, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 Lbs.-inç. Tork, 6000 Dev/dak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1020T20CK Dikey Kapak Seti, 1020 Boyut, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-inç. Tork, 6000 dev/dak | BB8QBU

TB WOODS 1020T20CK Dikey Kapak Kiti, 1020 Boy, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-in. Tork, 6000 rpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: BB8QBU Modeli: 1020T20CK
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
€108.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapak Takımı
Kaplin Toplam Uzunluğu3.86 "
Kaplin Boyutu1020
Kaplin Ağırlığı3.5 lbs.
Kaplin WR3.8 lbs.-sq. ft.
Kapak Dış Çapı4.37 "
Kapak Genişliği0.96 "
Boyut F2.48 "
Boyut H0.37 "
Boyut M1.89 "
Boşluk0.13 "
100 RPM'de HP Puanı0.73 hp
MalzemeÇelik kapak; çeşitli
Maks. Alan sayısı Delik1 1 / 8 "
Maks. RPM6000 rpm
Uzunluk3.86 "
Puanlanmıs tork460 lbs.-inç.
beden1020
Ağırlık1.4 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HKaplin Toplam UzunluğuKaplin BoyutuBoyut MBoşlukMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMUzunlukÜcret
TB WOODS 1080T20CK Dikey Kapak Seti, 1080 Boyut, 3 İnç Maks. Çap, 18144 lbs.-inç. Tork, 4750 dev/dak | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€392.10
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1090T20CK Dikey Kapak Seti, 1090 Boyut, 3.5 İnç Maks. Çap, 33013 lbs.-inç. Tork, 4000 dev/dak | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€430.58
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1050T20CK Dikey Kapak Seti, 1050 Boyut, 1.875 inç Maks. Çap, 3850 lbs.-inç. Tork | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€168.39
TB WOODS 1030T20CK Dikey Kapak Seti, 1020 Boyut, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-inç. Tork, 6000 dev/dak | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€141.92
TB WOODS 1120T20CK Dikey Kapak Seti, 1120 Boyut, 5 İnç Maks. Çap, 121255 lbs.-inç. Tork, 2700 dev/dak | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€731.96
TB WOODS 1140T20CK Dikey Kapak Kiti, 1140 Boyut, 7.25 İnç Maks. Çap, 253130 lbs.-inç. Tork | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,337.45
TB WOODS 1060T20CK Dikey Kapak Seti, 1060 Boyut, 2.125 inç Maks. Çap, 6054 lbs.-inç. Tork | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€193.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1020T20CK Dikey Kapak Kiti, 1020 Boy, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-in. Tork, 6000 rpm
€108.25 / Adet