Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1060T1 Izgara Göbeği, Çelik, 1060 Boyut, 1 inç Çap Çapı, 6054 lbs.-in. Tork | BB8NRQ

TB WOODS 1060T1 Izgara Göbeği, Çelik, 1060 Boyut, 1 inç İç Çap, 6054 lbs.-in. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: BB8NRQ Modeli: 1060T1
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
€235.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Kaplin Göbeği
Delik Dia.1"
Delik Uyumuboşluk mm
Delik boyutu1"
Kaplin Toplam Uzunluğu5.12 "
Kaplin Boyutu1060
Kaplin Ağırlığı16 lbs.
Kaplin Ağırlığı (Lb.)16.0 lbs
Kaplin WR41 lbs.-sq. ft.
Boşluk0.13 "
100 RPM'de HP Puanı9.6 hp
merkezStandart Izgara Konik Göbek
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu2 1 / 2 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Delik2 1 / 8 "
Min. Delik1 1 / 4 "
Dış Çap.3"
Uzunluk5.12 "
Ürün TipiIzgara Hub
Puanlanmıs tork6054 lbs.-inç.
Ağırlık5.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin WRDelik Dia.Delik UyumuBoşlukKama BoyutuDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikMin. DelikÜcret
TB WOODS 1060TRB Izgaralı Göbek, Çelik, 1060 Ebat, Katı Çap, 6054 lbs.-in. Tork | AM3LYR 1060TRB41 lbs.-sq. ft.İçi Dolu-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1090TRB Izgaralı Göbek, Çelik, 1090 Ebat, Katı Çap, 33013 lbs.-in. Tork | AM3LZB 1090TRB269 lbs.-sq. ft.İçi Dolu-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T58 Izgara Göbek, Çelik, 1020 Boyut, 0.625 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-sq. ft.5 / 8 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T34 Izgara Göbeği, Çelik, 1020 Boyut, 0.75 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-sq. ft.3 / 4 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T78 Izgara Göbeği, Çelik, 1020 Boyut, 0.875 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-sq. ft.7 / 8 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T118 Izgara Göbek, Çelik, 1020 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-sq. ft.1-1 / 8 "boşluk mm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1030T78 Izgara Göbeği, Çelik, 1030 Boyut, 0.875 inç Çap Çapı, 1319 lbs.-in. Tork | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-sq. ft.7 / 8 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1060T1 Izgara Göbeği, Çelik, 1060 Boyut, 1 inç İç Çap, 6054 lbs.-in. tork
€235.48 / Adet