TB WOODS 1070G Izgara, Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik, 2.5 inç Maks. Çap, 1070 Boyut, 8798 lbs.-in. tork
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Grid |
Kaplin Boyutu | 1070 |
Boşluk | 0.13 " |
Malzeme | Yüksek Çekme Alaşımlı Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 2 1 / 2 " |
Ürün Tipi | Grid |
Puanlanmıs tork | 8798 lbs.-inç. |
beden | 1070 |
Ağırlık | 1.1 Lbs. |
Model | Kaplin Boyutu | Boşluk | Maks. Alan sayısı Delik | beden | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1130G | 1130 | 1 / 4 " | 6" | 1130 | 10 Lbs. | €2,025.11 | |
1030G | 1030 | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 1030 | 0.5 Lbs. | €124.81 | |
1020G | 1020 | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 1020 | 0.5 Lbs. | €102.10 | |
1110G | 1110 | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 1110 | 5.1 lbs. | €1,002.08 | |
1060G | 1060 | 0.13 " | 2 1 / 8 " | 1060 | 1 Lbs. | €247.84 | |
1080G | 1080 | 0.13 " | 3" | 1080 | 2.5 Lbs. | €441.60 | |
1040G | 1040 | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 1040 | 0.5 Lbs. | €147.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00