TB WOODS 1070T1716 Izgara Göbeği, Çelik, 1070 Boyut, 1.4375 inç İç Çap, 8798 lbs.-in. tork
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 1-7 / 16 " |
Delik Uyumu | boşluk mm |
Delik boyutu | 1 mm |
Kaplin Toplam Uzunluğu | 6.14 " |
Kaplin Boyutu | 1070 |
Kaplin Ağırlığı | 22 lbs. |
Kaplin WR | 62 lbs.-sq. ft. |
Boşluk | 0.13 " |
100 RPM'de HP Puanı | 14 hp |
merkez | Standart Izgara Konik Göbek |
Kama Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Delik Boyu | 3" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 2 1 / 2 " |
Min. Delik | 1 1 / 4 " |
Dış Çap. | 3.44 " |
Ürün Tipi | Izgara Hub |
Puanlanmıs tork | 8798 lbs.-inç. |
Ağırlık | 7.8 |
PLATFORM | Model | Kaplin WR | Delik Dia. | Delik Uyumu | Boşluk | Kama Boyutu | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41 lbs.-sq. ft. | İçi Dolu | - | 0.13 " | - | 2 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | €162.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
1090TRB | 269 lbs.-sq. ft. | İçi Dolu | - | 0.13 " | - | 3.87 " | 3 1 / 2 " | 1.06 " | €446.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
1020T58 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 5 / 8 " | boşluk mm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
1020T34 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 3 / 4 " | boşluk mm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
1020T78 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 7 / 8 " | boşluk mm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
1020T118 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 1-1 / 8 " | boşluk mm | 0.13 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
1030T78 | 7.5 lbs.-sq. ft. | 7 / 8 " | boşluk mm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 3 / 8 " | 1 / 2 " | €116.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00