TB WOODS 1090T20PKT Donanım Paketi, 1090 Boyut, 3.5 inç Maks. Çap, 33013 lbs.-in. Tork, 4000 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Donanım Paketi |
Kaplin Boyutu | 1090 |
Kaplin Ağırlığı | 52 lbs. |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 52.0 lbs |
Kaplin WR | 246 lbs.-sq. ft. |
Boşluk | 0.13 " |
Malzeme | Contalar, conta, donanım |
Maks. Alan sayısı Delik | 3 1 / 2 " |
Maks. RPM | 4000 RPM |
Ürün Tipi | Donanım Paketi |
Puanlanmıs tork | 33013 lbs.-inç. |
beden | 1090 |
Ağırlık | 0.4 lbs. |
Model | Ağırlık | Kaplin Boyutu | Kaplin Ağırlığı | Kaplin WR | Boşluk | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10PKT | 0.6 lbs. | 1110 | 118 lbs. | 923 lbs.-sq. ft. | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 2250 RPM | 1110 | €148.09 | TEKLİF TALEBİ
|
1070T10PKT | 0.2 lbs. | 1070 | 22 lbs. | 62 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 4125 RPM | 1070 | €61.17 | TEKLİF TALEBİ
|
1100T10PKT | 0.6 lbs. | 1100 | 91 lbs. | 615 lbs.-sq. ft. | 0.19 " | 4" | 2440 RPM | 1100 | €91.64 | |
1080T10PKT | 0.3 Lbs. | 1080 | 39 lbs. | 154 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 3" | 3600 rpm | 1080 | €64.70 | |
1050T20PKT | 0.3 Lbs. | 1050 | 11 lbs. | 22 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000 rpm | 1050 | €80.43 | |
1030T20PKT | 0.1 lbs. | 1030 | 4.9 lbs. | 6.2 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 rpm | 1030 | €73.69 | |
1030T10PKT | 0.1 lbs. | 1030 | 5.3 lbs. | 7.5 lbs.-sq. ft. | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 4500 rpm | 1030 | €78.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00