Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 10S52MM Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut, 52mm Delik Çapı. | BG3FXP

TB WOODS 10S52MM Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boy, 52mm İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: BG3FXP Modeli: 10S52MM
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
€152.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Delik Dia.52 mm
Delik boyutu52 mm
Delik Toleransı+0.03 mm ila +0.06 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Bileşen WR0.4853 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu10
Flanş Uzunluğu31mm
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı111 mm
Hub Uzunluğu21mm
Keyseat Boyutu (In.)16mm X 4.3mm
Delik Boyu69mm
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama3.21 mm
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.64 mm
Maks. RPM3600 rpm
Dış Çap.191 mm
Ürün TipiSure-Flex Tip S BTS Flanşı
Puanlanmıs tork3735 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın16 mm
Vida Boyutunu AyarlaM10 x 1.50
Ayar vidasıM10 x 1.5
Ayar Vidası Uzunluğu16mm
Ayar vidası KonumuBir üzeri KS ve @ 90 Derece
Ayar Vidası Tork Gereksinimi31 Nm
SF Hub Uzunluğu21 mm
beden10
Tork1028 Nm
Tork AralığıLO107013
Ağırlık12.18 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıDelik Dia.Delik boyutuHub UzunluğuDelik BoyuMalzemeMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.625 inç Delik Çapı. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.75 inç Delik Çapı. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.875 inç Delik Çapı. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2 inç Delik Çapı. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2.125 inç Delik Çapı. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€96.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 10S52MM Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boy, 52mm İç Çap Dia.
€152.22 / Adet