Tb Woods 10sc48 | Sure-flex Type Sc Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 10SC48 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut | AG3ELD 32ZT41

TB WOODS 10SC48 Sure-Flex Tip SC Ara Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ELD Modeli: 10SC48Çapraz Referans: 32ZT41
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
€314.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Vücut sitiliType-SC Aralayıcı Flanş
Burç GerekliHayır
Bileşen WR0.41 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu10
Miller Arası Mesafe4 3 / 4 "
Flanş Uzunluğu1.21875 "
Yükseklik7.5 "
merkezAra Flanş
Merkez Çapı4 3 / 8 "
Hub Uzunluğu11 / 32 "
İdeal içinMotorlar, Pompalar, Kompresörler, Üfleyiciler, Mikserler ve Konveyörlerdeki Uygulamalar
Keyseat Boyutu (In.)Hayır
Delik Boyu2 1 / 4 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.128 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.025 "
Maks. RPM3600 rpm
Dış Çap.1 1 / 2 "
Puanlanmıs tork3735 lbs.-inç.
SF Hub Uzunluğu0.34375 "
Ağırlık9.8 Lbs.
genişlik568957 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.17
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaBileşen WRKaplin BoyutuMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMDış Çap.SF Hub UzunluğubedenÜcret
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€215.59
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€255.98
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€315.18
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€313.08
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€389.05
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€76.03
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Flanşı, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boyut | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€91.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 10SC48 Sure-Flex Tip SC Ara Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Ebat
€314.30 / Adet