TB WOODS 12XL037 Triger Kayışı Dişlisi, Çelik, 0.38 inç Kayış Genişliği, 0.764 inç Pitch Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 0.38 " |
Delik Tipi | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi |
burç | MPB |
Boyut e | 1 / 4 " |
Boyut l | 0.81 " |
Yüz genişliği | 0.56 " |
Hub Konumu | 1 / 2 " |
Hub Projeksiyonu (Giriş) | 0.50 " |
Dia İçinde. | 0.320 "- 0.530" |
Malzeme | Çelik |
Maks. RPM | 33610 RPM |
Diş sayısı | 12 |
Dış Çap. | 0.74 " |
Zift | 1 / 5 " |
Saha Çapı. | 0.764 " |
RPM Yüksek | 33610 rpm |
Ağırlık | 0.1 lbs. |
Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 40 | €6.58 | TEKLİF TALEBİ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 45 | €6.72 | TEKLİF TALEBİ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 60 | €7.28 | TEKLİF TALEBİ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 75 | €7.84 | TEKLİF TALEBİ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 100 | €8.96 | TEKLİF TALEBİ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 110 | €9.38 | TEKLİF TALEBİ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neopren | - | 56 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00