TB WOODS 14MPC140S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Göbek Çapı, 37 mm Kayış Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Zinciri Dişlisi |
Kemer genişliği | 37mm |
Delik Tipi | Konik Kilitleme Burcu |
burç | 3525 |
Boyut e | 0" |
Boyut l | 2 1 / 2 " |
Boyut M | 0.44 " |
Yüz genişliği | 2.06 " |
Merkez Çapı | 8.75 " |
Hub Uzunluğu | 2 1 / 2 " |
atalet WR | 68.9 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 21.31 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 1030 RPM |
Diş sayısı | 140 |
Dış Çap. | 24.45 " |
Zift | 210-002.01 |
Saha Çapı. | 24.562 " |
RPM Yüksek | 1030 rpm |
Ağırlık | 135 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | Konik Kilitleme Burcu | 125 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Dökme demir | 1280 RPM | 112 | €1,777.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | Konik Kilitleme Burcu | 29.7 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Dökme demir | 1280 RPM | 112 | €1,076.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | Konik Kilitleme Burcu | 107 lbs.-sq. ft. | 21.25 " | Dökme demir | 1030 RPM | 140 | €1,734.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | Konik Kilitleme Burcu | 139 lbs.-sq. ft. | 21.19 " | Dökme demir | 1030 RPM | 140 | €1,892.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | Konik Kilitleme Burcu | 413 lbs.-sq. ft. | 25.63 " | Dökme demir | 860 RPM | 168 | €2,946.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | Konik Kilitleme Burcu | 218 lbs.-sq. ft. | 25.75 " | Dökme demir | 860 RPM | 168 | €2,303.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
14MPC224S90 | - | 90mm | Konik Kilitleme Burcu | 805 lbs.-sq. ft. | 35.06 " | Dökme demir | 640 RPM | 224 | €4,432.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00