TB WOODS 14SCH378 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 14 Boy, 3.875 inç İç Çap Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aralayıcı Hub |
Delik Dia. | 3-7 / 8 " |
Delik boyutu | 3 mm |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0020" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Başlık Vidası Boyutu | Adet 4 - 5/8 x 5 |
Vidalı Tork | 150 lbs.-inç. |
Bileşen WR | 1.1332 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 14 |
merkez | Aralayıcı Hub |
Merkez Çapı | 6 1 / 2 " |
Keyseat Boyutu (In.) | 1 "x 1 / 2" |
Delik Boyu | 3.84375 " |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 0.242 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.045 " |
Maks. RPM | 2200 rpm |
Ürün Tipi | Sure-Flex Tipi SC Aralayıcı Hub |
Puanlanmıs tork | 23400 lbs.-inç. |
Vida Mesafesini Ayarlayın | 1 3 / 4 " |
Vida Boyutunu Ayarla | 3 / 4-10 UNC |
Ayar vidası | 3 / 4-10 UNC |
Ayar Vidası Uzunluğu | 1 1 / 4 " |
Ayar vidası Konumu | Keyseat üzerinde |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 165 lbs.-inç. |
beden | 14mm |
Tork | 1028 Nm |
Tork Aralığı | LO107016 |
Ağırlık | 24.2 Lbs. |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Delik Dia. | Delik boyutu | Yükseklik | Merkez Çapı | Delik Boyu | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €96.86 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €99.16 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €103.12 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €111.73 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €96.86 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €106.16 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €103.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00