Tb Woods 1vp3412 | 5uhp9 | Değişken Hatveli V Kayış Kasnağı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1VP3412 V-kayışı Kasnağı 1/2 Değişken Adım 3.15 Dış Çap Demir | AE6PQH 5UHP9

TB WOODS 1VP3412 V Kayışı Kasnağı 1/2 Değişken Hatve 3.15 Dış Çap Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PQH Modeli: 1VP3412Çapraz Referans: 5UHP9
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
€65.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Adımlı V-Kayış Kasnağı
3L Kayış Aralığı Çapı.2.06 "2.92 için"
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.2.41 "3.13 için"
4LA veya A Belt Pitch Dia.2.41 "3.13 için"
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.2.77 "3.19 için"
Delik Dia.1 / 2 "
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.1 / 2 "
Sektör Numarası1VP3412
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı1
Dış Çap.3.15 "
Set Vidası DahilEvet
UPC698672019316

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.Delik Dia.Mil Dia'ya uyar.Sektör NumarasıKama BoyutuÜcret
TB WOODS 1VP2512 V-kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Adım 2.58 Dış Çap Demir | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Kama Yuvası Yok€53.05
TB WOODS 1VP2558 V-kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Adım 2.58 Dış Çap Demir | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "0.093 x"€53.05
TB WOODS 1VP3012 V-kayışlı Kasnak 1/2 Değişken Adım 2.83 Dış Çap Demir | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Kama Yuvası Yok€53.08
TB WOODS 1VP3058 V-kayışlı Kasnak 5/8 Değişken Adım 2.83 Dış Çap Demir | AE6PQG 5UHP8 1VP30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP30580.187 "0.093 x"€53.08
TB WOODS 1VP3434 V-kayışlı Kasnak 3/4 Değişken Adım 3.15 Dış Çap Demir | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "3.13 için"2.41 "3.13 için"2.77 "3.19 için"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "0.093 x"€65.02
TB WOODS 1VP3458 V-kayışı Kasnağı 5/8 Değişken Adım 3.15 Dış Çap Demir | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "3.13 için"2.41 "3.13 için"2.77 "3.19 için"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "0.093 x"€65.02
TB WOODS 1VP3478 V-kayışı Kasnağı 7/8 Değişken Adım 3.15 Dış Çap Demir | AE6PQL 5UHR2 1VP34783.15 "2.41 "3.13 için"2.41 "3.13 için"2.77 "3.19 için"7 / 8 "7 / 8 "1VP34780.187 "0.093 x"€65.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1VP3412 V Kayışı Kasnağı 1/2 Değişken Hatve 3.15 Dış Çap Demir
€65.02 / Adet