TB WOODS 2BK801 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayışı Kasnağı |
Kemer türü | 4L |
Delik Dia. | 1" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Çaptan Boyuta Çap Çapı | 1" |
Veri Çapı | 7.4 " |
Boyut e | 0.34 " |
Boyut l | 1.59 " |
Yüz genişliği | 1 3 / 4 " |
Merkez Çapı | 2 1 / 2 " |
Hub Projeksiyonu (Giriş) | -0.34 " |
atalet WR | 0.42 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 7 1 / 4 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 3230 RPM |
Oluk Sayısı | 2 |
Dış Çap. | 7 3 / 4 " |
Uzunluk | 2.09375 " |
Saha Çapı. | 7.81 " |
Ürün Tipi | FHP Boyuna sıkıldı |
RPM Yüksek | 3230 rpm |
Ağırlık | 7.7 lbs. |
PLATFORM | Model | İnşaat | 4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı. | 4LA veya A Belt Pitch Dia. | Veri Çapı | Boyut e | Yüz genişliği | Mil Dia'ya uyar. | Merkez Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | ağ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3258 | ağ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3234 | ağ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3278 | ağ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK321 | ağ | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK1041 | Kol | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | €123.07 | ||
AK10434 | Kol | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | €123.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00