TB WOODS 30XH300 Triger Kayışı Dişlisi, Dökme Demir, 3 inç Kayış Genişliği, 8.356 inç Hatve Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 3" |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | E |
Boyut e | 0.09 " |
Boyut l | 2.63 " |
Boyut M | 0.91 " |
Yüz genişliği | 3.63 " |
Hub Uzunluğu | 1.63 " |
Hub Konumu | 1" |
atalet WR | 1.96 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 6.47 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 3040 RPM |
Diş sayısı | 30 |
Dış Çap. | 8.25 " |
Zift | 7 / 8 " |
Saha Çapı. | 8.356 " |
RPM Yüksek | 3040 rpm |
Ağırlık | 26 Lbs. |
Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 40 | €13.50 | TEKLİF TALEBİ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 45 | €13.90 | TEKLİF TALEBİ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 60 | €15.08 | TEKLİF TALEBİ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 75 | €16.30 | TEKLİF TALEBİ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 100 | €18.52 | TEKLİF TALEBİ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 110 | €19.43 | TEKLİF TALEBİ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neopren | - | 56 | €32.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00