TB WOODS 322L075 Triger Kayışı Dişlisi, Neopren, 0.75 inç Kayış Genişliği, 0.375 inç Pitch
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 1 1 / 4 " |
Malzeme | Neopren |
Diş sayısı | 86 |
Dişli Taraf Sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | -30 ila 180 Deg. F |
Zift | 3 / 8 " |
Zift uzunluğu | 32.2 " |
Ürün Tipi | Zamanlama |
Direniş | Yangına Dayanıklı, Yağa Dayanıklı |
Dayanıklı | LO102866 |
Ağırlık | 0.1 lbs. |
A. Özel uygulamanız için bir TB WOODS 322L075 triger kayışı dişlisi seçerken, istenen diş sayısı, triger kayışının hatvesi ve istenen hız oranı gibi çeşitli faktörleri dikkate alın. Zincir dişlisi ile kullanmayı planladığınız özel triger kayışı arasında uyumluluğun sağlanması çok önemlidir. Uygulamanız için en uygun dişliyi seçmenize yardımcı olması için üreticinin yönergelerine ve teknik özelliklerine bakmanız veya TB Woods'tan veya yetkili bir distribütörden yardım almanız önerilir.
C. Evet, TB WOODS 322L075 triger kayışı dişlisinin optimum performansını sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için düzenli bakım yapılması önerilir. Periyodik muayeneler, temizleme ve yağlama (varsa), herhangi bir sorunu veya aşınma belirtisini belirleyebilir ve gerektiğinde zamanında onarım veya değiştirme yapılmasına izin verebilir. Zincir dişlisinin güvenilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üreticinin bakım yönergelerine uyulması çok önemlidir.
A.
Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 40 | €6.58 | TEKLİF TALEBİ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 45 | €6.72 | TEKLİF TALEBİ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 60 | €7.28 | TEKLİF TALEBİ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 75 | €7.84 | TEKLİF TALEBİ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 100 | €8.96 | TEKLİF TALEBİ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 110 | €9.38 | TEKLİF TALEBİ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neopren | - | 56 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00