Tb Woods 3j12mm | Sure-flex Tip J Bts Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 12mm Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 3 Size, 12mm Bore Dia. | BB2FFC

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boy, 12mm İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: BB2FFC Modeli: 3J12MM
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
€14.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Delik Dia.12 mm
Delik boyutu12 mm
Delik Toleransı+0.016 mm ila +0.034 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Bileşen WR0.0008 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu3
Flanş Uzunluğu10mm
100 RPM'de HP Puanı0.12 hp
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı38 mm
Hub Uzunluğu10mm
Keyseat Boyutu (In.)4mm X 1.8mm
Delik Boyu20mm
MalzemeSinterlenmiş Karbon Çelik
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.89 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.25 mm
Maks. RPM9200 rpm
Dış Çap.52mm
Ürün TipiSure-Flex Tip J BTS Flanşı
Puanlanmıs tork78 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın5 mm
Vida Boyutunu Ayarla1 / 4-20 UNC
Ayar vidası1 / 4-20 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu3 / 8 "
Ayar vidası KonumuBir üzeri KS ve @ 90 Derece
Ayar Vidası Tork Gereksinimi4 Nm
SF Hub Uzunluğu10 mm
beden3"
Tork1028 Nm
Tork AralığıLO107000
Ağırlık0.3 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıDelik Dia.Delik boyutuHub UzunluğuDelik BoyuMalzemeMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.375 inç Delik Çapı. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.5 inç Delik Çapı. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.75 inç Delik Çapı. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 4 Boyut, 0.5 inç Delik Çapı. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 4 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.043 "0.01 "€30.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 3J12MM Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boy, 12mm İç Çap Dia.
€14.24 / Adet