Tb Woods 3v3.352 | Dar V-kayış Kasnağı, Sfero Döküm, 3v Tip Kayış, 3.35 İnç Datum Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 3V3.352 Dar V-Kayış Kasnağı, Sfero Döküm, 3V Tipi Kayış, 3.35 inç Veri Çapı. | AE7HTX 5YKR7

TB WOODS 3V3.352 Dar V Kayışı Kasnağı, Sfero Döküm, 3V Tipi Kayış, 3.35 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7HTX Modeli: 3V3.352Çapraz Referans: 5YKR7
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
€83.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
3V Kayış Aralığı Çapı3.35 "
BakiyeStandart, 1 uçak
Kemer türü3V
Delik Dia.Burç Gerekli
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçSH
Burç GerekliSH
İnşaatİçi Dolu
Veri Çapı3.35 "
Boyut e0.44 "
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M0.28 "
Yüz genişliği1.09 "
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-5/8"
Hub Konumu0.13 "
Sektör Numarası3V3.352
atalet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.2.69 "
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. RPM11400 rpm
Oluk Sayısı2
Dış Çap.3.35 "
Uzunluk1.53125 "
Saha Çapı.3.35 "
Set Vidası DahilYok hayır
Ağırlık1.3 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüz genişliğiKemer türüDelik TipiMil Dia'ya uyar.Hub KonumuSektör Numarasıatalet WRÜcret
TB WOODS 5V1252 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 12.5 inç Veri Çapı. | AA2PWH 10Y273 5V1252V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı, 16 inç Hatve Çapı. | AA2PWJ 10Y274 5V1602V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWK 10Y275 5V1872V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWL 10Y276 5V1874V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWM 10Y277 5V442V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWN 10Y278 5V443V-Kayışı Kasnağı2.38 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWP 10Y279 5V444V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 3V3.352 Dar V Kayışı Kasnağı, Sfero Döküm, 3V Tipi Kayış, 3.35 inç Referans Çapı.
€83.66 / Adet