TB WOODS 4J15/16 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 4 Boyut, 0.9375 inç İç Çap Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik Dia. | 15 / 16 " |
Delik boyutu | 15 / 16 " |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0015" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Bileşen WR | 0.002 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 4 |
Flanş Uzunluğu | 7 / 16 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.25 hp |
merkez | Şaft Göbeği |
Merkez Çapı | 1 5 / 8 " |
Hub Uzunluğu | 27 / 64 " |
Keyseat Boyutu (In.) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 0.859375 " |
Malzeme | Sinterlenmiş Karbon Çelik |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 0.043 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.01 " |
Maks. RPM | 7600 rpm |
Dış Çap. | 2 1 / 2 " |
Ürün Tipi | Sure-Flex Tip J BTS Flanşı |
Puanlanmıs tork | 156 lbs.-inç. |
Vida Mesafesini Ayarlayın | 3/16 " |
Vida Boyutunu Ayarla | 1 / 4-20 UNC |
Ayar vidası | 1 / 4-20 UNC |
Ayar Vidası Uzunluğu | 1 / 4 " |
Ayar vidası Konumu | Bir üzeri KS ve @ 90 Derece |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 3 lbs.-inç. |
SF Hub Uzunluğu | 0.421875 " |
beden | 4mm |
Tork | 1028 Nm |
Tork Aralığı | LO107000 |
Ağırlık | 0.4 lbs. |
Model | Merkez Çapı | Delik Dia. | Delik boyutu | Hub Uzunluğu | Delik Boyu | Malzeme | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.035 " | 0.01 " | €23.52 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.035 " | 0.01 " | €22.58 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.035 " | 0.01 " | €21.43 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.035 " | 0.01 " | €24.02 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.035 " | 0.01 " | €24.19 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.043 " | 0.01 " | €30.50 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | Sinterlenmiş Karbon Çelik | 0.043 " | 0.01 " | €30.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00