Tb Woods 5/8vp4000 | Dar V kayışı, Neopren, 8v Kayış Tipi, 400 İnç Uzunluk, 5 Diş | Raptor Supplies Türkiye
TB WOODS 5/8VP4000 Narrow V-Belt, Neoprene, 8V Belt Type, 400 inch Length, 5 Ribs | AX4ZTW

TB WOODS 5/8VP4000 Dar V Kayışı, Neopren, 8V Kayış Tipi, 400 inç Uzunluk, 5 Dişli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AX4ZTW Modeli: 5/8VP4000

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€6,860.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
BantlıEvet
Kemer türü8V
uzunluk400 "
MalzemeNeopren
Kaburga Sayısı5
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila 180 Deg. F
Ürün TipiDar
DirenişYangına Dayanıklı, Yağa Dayanıklı
StandartARPM IP-22
Ağırlık70 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 31.32

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDayanıklıBantlıKemer türüSıcaklık aralığıAğırlıkuzunlukMalzemeKaburga SayısıÜcret
TB WOODS 3VX250 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 25 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4LZM 3VX250-Yok hayır3VX-0.1 lbs.25 "Etilen1€15.40
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 3VX265 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 26.5 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4LZQ 3VX265-Yok hayır3VX-0.1 lbs.26.5 "Etilen1€15.40
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 3VX300 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 30 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4LZW 3VX300-Yok hayır3VX-0.1 lbs.30 "Etilen1€16.80
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 3VX315 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 31.5 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4MAA 3VX315-Yok hayır3VX-0.1 lbs.31.5 "Etilen1€16.80
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 3VX335 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 33.5 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4MAD 3VX335-Yok hayır3VX-0.2 lbs.33.5 "Etilen1€16.80
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 3VX355 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 35.5 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4MAG 3VX355-Yok hayır3VX-0.2 lbs.35.5 "Etilen1€18.20
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 3VX400 Dar V-Kayış, Etilen, 3VX Kayış Tipi, 40 inç Uzunluk, 1 Diş | AK4MAN 3VX400-Yok hayır3VX-0.2 lbs.40 "Etilen1€19.60
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 5/8VP4000 Dar V Kayışı, Neopren, 8V Kayış Tipi, 400 inç Uzunluk, 5 Dişli
€6,860.00 / Adet