Tb Woods 5j58 | Sure-flex Tip J Bts Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 5 Boyut, 0.625 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 5J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 5 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EFM 32ZR22

TB WOODS 5J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 5 Boyut, 0.625 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EFM Modeli: 5J58Çapraz Referans: 32ZR22
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
€48.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Vücut sitiliTip-J Flanşlı Yakın Bağlantılı
Delik Dia.5 / 8 "
Delik boyutu5 / 8 "
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Burç GerekliHayır
Bileşen WR0.0086 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu5
Flanş Uzunluğu0.59375 "
Yükseklik3.25 "
100 RPM'de HP Puanı0.5 hp
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı1 7 / 8 "
Hub Uzunluğu29 / 64 "
İdeal içinMotorlar, Pompalar, Kompresörler, Üfleyiciler, Mikserler ve Konveyörlerdeki Uygulamalar
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu1.046875 "
MalzemeSinterlenmiş Karbon Çelik
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.056 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM7600 rpm
Dış Çap.3 1 / 4 "
Ürün TipiSure-Flex Tip J BTS Flanşı
Puanlanmıs tork312 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın1 / 4 "
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC
Ayar vidası5 / 16-18 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu1 / 2 "
Ayar vidası KonumuBir üzeri KS ve @ 90 Derece
Ayar Vidası Tork Gereksinimi7 lbs.-inç.
SF Hub Uzunluğu0.453125 "
Ağırlık0.9 Lbs.
genişlik568937 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıDelik Dia.Delik boyutuHub UzunluğuDelik BoyuMalzemeMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.375 inç Delik Çapı. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.5 inç Delik Çapı. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.75 inç Delik Çapı. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 3 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 4 Boyut, 0.5 inç Delik Çapı. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 4 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sinterlenmiş Karbon Çelik0.043 "0.01 "€30.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 5J58 Sure-Flex Tip J BTS Flanş, Sinterlenmiş Karbon Çelik, 5 Boyut, 0.625 inç İç Çap Dia.
€48.10 / Adet