Tb Woods 5v446 | Dar V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5v Tip Kayış, 4.4 İnç Veri Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 5V446 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | BA2JZM

TB WOODS 5V446 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: BA2JZM Modeli: 5V446
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
€298.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
BakiyeStandart, 1 uçak
Kemer türü5V
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçSD
Veri Çapı4.4 "
Boyut e3 1 / 4 "
Boyut l1.81 "
Boyut M0.63 "
Yüz genişliği4.44 "
Hub Konumu0"
atalet WR0.16 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.2.69 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM5690 RPM
Oluk Sayısı6
Dış Çap.4.4 "
Uzunluk5 1 / 16 "
Saha Çapı.4.4 "
Ürün TipiDar
RPM Yüksek5,690RPM
Ağırlık7.1 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüz genişliğiKemer türüDelik TipiMil Dia'ya uyar.Hub KonumuSektör Numarasıatalet WRÜcret
TB WOODS 5V1252 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 12.5 inç Veri Çapı. | AA2PWH 10Y273 5V1252V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı, 16 inç Hatve Çapı. | AA2PWJ 10Y274 5V1602V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWK 10Y275 5V1872V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWL 10Y276 5V1874V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWM 10Y277 5V442V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWN 10Y278 5V443V-Kayışı Kasnağı2.38 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWP 10Y279 5V444V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 5V446 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Referans Çapı.
€298.93 / Adet