Tb Woods 5v594 | Dar V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5v Tip Kayış, 5.9 İnç Veri Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 5V594 Narrow V-Belt Sheave, Cast Iron, 5V Type Belt, 5.9 inch Datum Dia. | AA2PXB 10Y290

TB WOODS 5V594 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 5.9 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2PXB Modeli: 5V594Çapraz Referans: 10Y290
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
€291.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
5V Kayış Aralığı Çapı5.9 "
BakiyeStandart, 1 uçak
Kemer türü5V
Delik Dia.Burç Gerekli
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçSD
Burç GerekliSD
İnşaatİçi Dolu
Veri Çapı5.9 "
Boyut e0.69 "
Boyut l1.81 "
Boyut M0.56 "
Yüz genişliği3.06 "
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-15/16"
Hub Konumu1.31 "
Sektör Numarası5V594
atalet WR0.34 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.4.18 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM4240 RPM
Oluk Sayısı4
Dış Çap.5.9 "
Uzunluk3 1 / 16 "
Saha Çapı.5.9 "
Set Vidası DahilYok hayır
Ağırlık9.8 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüz genişliğiKemer türüDelik TipiMil Dia'ya uyar.Hub KonumuSektör Numarasıatalet WRÜcret
TB WOODS 5V1252 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 12.5 inç Veri Çapı. | AA2PWH 10Y273 5V1252V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı, 16 inç Hatve Çapı. | AA2PWJ 10Y274 5V1602V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWK 10Y275 5V1872V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWL 10Y276 5V1874V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWM 10Y277 5V442V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWN 10Y278 5V443V-Kayışı Kasnağı2.38 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWP 10Y279 5V444V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 5V594 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 5.9 inç Referans Çapı.
€291.82 / Adet