Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 6S32MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 6 Size, 32mm Bore Dia. | BB2QEU

TB WOODS 6S32MM Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boy, 32mm İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: BB2QEU Modeli: 6S32MM
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
€49.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Delik Dia.32 mm
Delik boyutu32 mm
Delik Toleransı+0.025 mm ila +0.05 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Bileşen WR0.0286 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu6
Flanş Uzunluğu20mm
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı64 mm
Hub Uzunluğu13mm
Keyseat Boyutu (In.)10mm X 3.3mm
Delik Boyu41mm
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama1.78 mm
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.38 mm
Maks. RPM6000 rpm
Dış Çap.102 mm
Ürün TipiSure-Flex Tip S BTS Flanşı
Puanlanmıs tork585 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın10 mm
Vida Boyutunu AyarlaM8 x 1.25
Ayar vidasıM8 x 1.25
Ayar Vidası Uzunluğu8mm
Ayar vidası KonumuBir üzeri KS ve @ 90 Derece
Ayar Vidası Tork Gereksinimi18 Nm
SF Hub Uzunluğu13 mm
beden6
Tork1028 Nm
Ağırlık2.9 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıDelik Dia.Delik boyutuHub UzunluğuDelik BoyuMalzemeMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.625 inç Delik Çapı. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.75 inç Delik Çapı. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.875 inç Delik Çapı. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2 inç Delik Çapı. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2.125 inç Delik Çapı. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€96.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 6S32MM Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boy, 32mm İç Çap Dia.
€49.11 / Adet