Tb Woods 7c35mm | Sure-flex Tip C Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 35mm Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Tip C Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 35mm Delik Çapı. | BB2YBX

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 35mm İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Öğe: BB2YBX Modeli: 7C35MM
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
€251.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C Tipi Göbek
Delik Dia.35 mm
Delik boyutu35 mm
Delik Toleransı+0.025 mm ila +0.05 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Başlık Vidası Boyutu5/16-24 NF X 1 1/4 Sıkma Vidası
Vidalı Tork30 lbs.-inç.
Bileşen WR0.0596 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu7
Flanş Uzunluğu20mm
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı83 mm
Hub Uzunluğu36mm
Keyseat Boyutu (In.)10mm X 3.3mm
Delik Boyu71mm
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama2.06 mm
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.51 mm
Maks. RPM5250 rpm
Dış Çap.117 mm
Ürün TipiSure-Flex Tip Klemp Göbeği
Puanlanmıs tork940 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın11 mm
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC
Ayar vidası5 / 16-18 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu1 / 2 "
Ayar vidası KonumuKeyseat üzerinde
Ayar Vidası Tork Gereksinimi18 Nm
SF Hub Uzunluğu36 mm
beden7
Tork1028 Nm
Ağırlık4.3 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik Dia.Delik boyutuMerkez ÇapıHub UzunluğuDelik BoyuMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 6C118 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boyut, 1.875 inç Çap Çapı. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boyut, 2.125 inç Çap Çapı. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.625 inç Çap Çapı. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2.125 inç Çap Çapı. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut, 1.625 inç Çap Çapı. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut, 2.375 inç Çap Çapı. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 35mm İç Çap Dia.
€251.01 / Adet