Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 7S178 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 1.875 inç Delik Çapı. | AG3EGJ 32ZR42

TB WOODS 7S178 Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 1.875 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EGJ Model: 7S178Çapraz Referans: 32ZR42
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
€90.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Vücut sitiliTip-S Flanşlı Yakın Bağlantılı
Delik Dia.1-7 / 8 "
Delik boyutu1 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Burç GerekliHayır
Bileşen WR0.0434 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu7
Flanş Uzunluğu11 / 16 "
Yükseklik4.625 "
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı2 13 / 16 "
Hub Uzunluğu1"
İdeal içinMotorlar, Pompalar, Kompresörler, Üfleyiciler, Mikserler ve Konveyörlerdeki Uygulamalar
Keyseat Boyutu (In.)1 / 2 "x 1 / 8"
Delik Boyu1.84375 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.081 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Dış Çap.4 5 / 8 "
Ürün TipiSure-Flex Tip S BTS Flanşı
Puanlanmıs tork940 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın3 / 8 "
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC
Ayar vidası5 / 16-18 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu3 / 8 "
Ayar vidası KonumuBir üzeri KS ve @ 90 Derece
Ayar Vidası Tork Gereksinimi13 lbs.-inç.
SF Hub Uzunluğu1"
Ağırlık2.6 lbs.
genişlik568939 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıDelik Dia.Delik boyutuHub UzunluğuDelik BoyuMalzemeMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.625 inç Delik Çapı. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.75 inç Delik Çapı. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.875 inç Delik Çapı. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2 inç Delik Çapı. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2.125 inç Delik Çapı. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Yüksek Mukavemetli Dökme Demir0.081 "0.02 "€96.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 7S178 Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 1.875 inç İç Çap Dia.
€90.27 / Adet