Tb Woods 7sch78 | Sure-flex Tip Sc Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.875 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 7SCH78 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EJL 32ZR96

TB WOODS 7SCH78 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 0.875 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EJL Modeli: 7SCH78Çapraz Referans: 32ZR96
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
€123.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aralayıcı Hub
Vücut sitiliType-SC Aralayıcı Hub
Delik Dia.7 / 8 "
Delik boyutu7 / 8 "
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Burç GerekliHayır
Başlık Vidası BoyutuAdet 4 - 1/4 x 1 7/8
Vidalı Tork9 lbs.-inç.
Bileşen WR0.0169 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu7
Yükseklik1.469 "
merkezAralayıcı Hub
Merkez Çapı2 13 / 16 "
İdeal içinMotorlar, Pompalar, Kompresörler, Üfleyiciler, Mikserler ve Konveyörlerdeki Uygulamalar
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 "x 3 / 32"
Delik Boyu1.46875 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.081 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Dış Çap.1.469 "
Puanlanmıs tork940 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın1 / 2 "
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC
Ayar vidası5 / 16-18 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu1 1 / 4 "
Ayar vidası KonumuKeyseat üzerinde
Ayar Vidası Tork Gereksinimi13 lbs.-inç.
Ağırlık2 Lbs.
genişlik568947 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik Dia.Delik boyutuYükseklikMerkez ÇapıDelik BoyuMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 4 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 4 Boyut, 1 inç Delik Çapı. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 4 Boyut, 1.125 inç Delik Çapı. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 0.5 inç Delik Çapı. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 1 inç Delik Çapı. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 1.125 inç Delik Çapı. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 7SCH78 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boy, 0.875 inç İç Çap Dia.
€123.43 / Adet