TB WOODS 817L100 Triger Kayışı Dişlisi, Neopren, 1 inç Kayış Genişliği, 0.375 inç Pitch
Madde: CD6RTB
Modeli: 817L100
€81.20 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 1" |
Malzeme | Neopren |
Diş sayısı | 218 |
Dişli Taraf Sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | -30 ila 180 Deg. F |
Zift | 3 / 8 " |
Zift uzunluğu | 81.7 " |
Direniş | Yangına Dayanıklı, Yağa Dayanıklı |
Dayanıklı | LO102870 |
Sıcaklık aralığı | LO103082 |
Ağırlık | 0.4 lbs. |
Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 40 | €6.58 | TEKLİF TALEBİ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 45 | €6.72 | TEKLİF TALEBİ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 60 | €7.28 | TEKLİF TALEBİ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 75 | €7.84 | TEKLİF TALEBİ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 100 | €8.96 | TEKLİF TALEBİ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 110 | €9.38 | TEKLİF TALEBİ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neopren | - | 56 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00