TB WOODS 8VX1800 Dar V Kayışı, Etilen, 8VX Kayış Tipi, 180 inç Uzunluk, 1 Kanal
Madde: AK4MJU
Modeli: 8VX1800
€280.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayış |
Bantlı | Yok hayır |
Kemer türü | 8VX |
uzunluk | 180 " |
Malzeme | Etilen |
Kaburga Sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | -60 ila 250 Deg. F |
Ürün Tipi | Dar |
Direniş | Anti-Statik, Yangına Dayanıklı, Yağa Dayanıklı |
Dayanıklı | LO102871 |
Standart | ARPM IP-22 |
Sıcaklık aralığı | LO103020 |
Ağırlık | 6.3 lbs. |
Model | Dayanıklı | Bantlı | Kemer türü | Sıcaklık aralığı | Ağırlık | uzunluk | Malzeme | Kaburga Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.1 lbs. | 25 " | Etilen | 1 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
3VX265 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.1 lbs. | 26.5 " | Etilen | 1 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
3VX300 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.1 lbs. | 30 " | Etilen | 1 | €16.80 | TEKLİF TALEBİ
|
3VX315 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.1 lbs. | 31.5 " | Etilen | 1 | €16.80 | TEKLİF TALEBİ
|
3VX335 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.2 lbs. | 33.5 " | Etilen | 1 | €16.80 | TEKLİF TALEBİ
|
3VX355 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.2 lbs. | 35.5 " | Etilen | 1 | €18.20 | TEKLİF TALEBİ
|
3VX400 | - | Yok hayır | 3VX | - | 0.2 lbs. | 40 " | Etilen | 1 | €19.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00