TB WOODS AX20 AX Form Esnek Kaplin, 20 Boyut, 2200 lbs.-in. Tork, 6200 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Kaplin Boyutu | 20 |
Boyut A | 4.08 " |
Boyut B | 4.22 " |
Boyut F | 1.32 " |
Boyut G | 0.48 " |
Boyut H | 2.4 " |
Boyut J | 1.66 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.055 " |
100 RPM'de HP Puanı | 3.49 hp |
Süredurum | 9.16 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.69 ", 2.13" |
Maks. RPM | 6200 RPM |
Tepe O / L Torku | 3300 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | AX |
Puanlanmıs tork | 2200 lbs.-inç. |
Ağırlık | 5.1 lbs. |
Model | Serbest Uç Float +/- | Kaplin Boyutu | Boyut A | Süredurum | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Tepe O / L Torku | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX25 | 0.06 " | 25 | 4.95 " | 26.1 lbs.-sq. ft. | 2 ", 2.56" | 5500 RPM | 5700 lbs.-inç. | 9.13 lbs. | €13.16 | |
AX10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 2.9 lbs.-sq. ft. | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1200 lbs.-inç. | 2.48 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AX15 | 0.042 " | 15 | 3.65 " | 5.8 lbs.-sq. ft. | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 2363 lbs.-inç. | 3.84 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AX5 | 0.03 " | 5 | 2.65 " | 1.26 lbs.-sq. ft. | 0.88 ", 1.19" | 8500 RPM | 450 lbs.-inç. | 1.63 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00