Tb Woods Ax30 | Balta Kaplini, 30 Boyut, 6930 Lbs.-inç. Tork, 5000 Dev/dak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS AX30 AX Kaplin, 30 Boyut, 6930 lbs.-in. Tork, 5000 rpm | AX3RGT

TB WOODS AX30 AX Kaplin, 30 Boyut, 6930 lbs.-in. Tork, 5000 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AX3RGT Model: AX30
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
€13.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Açısal kaçıklık1 Derece
Kaplin Boyutu30
Boyut A5.63 "
Boyut B6.3 "
Boyut F1.88 "
Boyut G0.77 "
Boyut H3.3 "
Boyut J3.18 "
Serbest Uç Float +/-0.065 "
100 RPM'de HP Puanı11 hp
Süredurum51.7 lbs.-sq. ft.
uzunluk16.3 "
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Delik2.38 ", 2.88"
Maks. RPM5000 RPM
Tepe O / L Torku10395 lbs.-inç.
Ürün TipiAX
Puanlanmıs tork6930 lbs.-inç.
DayanıklıLO102871
beden30mm
Sıcaklık aralığıLO103020

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSüredurumKaplin BoyutuBoyut AMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMTepe O / L TorkuBoyut BBoyut FÜcret
TB WOODS AX35 AX Kaplin, 35 Boyut, 11340 lbs.-inç. Tork, 4400 dev/dak | AX3YMK AX35108 lbs.-sq. ft.356.63 "2.94 ", 3 3/4"4400 RPM17010 lbs.-inç.7.17 "2 1 / 4 "€15.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS AX30 AX Kaplin, 30 Boyut, 6930 lbs.-in. Tork, 5000 rpm
€13.86 / Adet