TB WOODS AY5 AY Form Esnek Kaplin, 5 Boy, 300 lbs.in. Tork, 8500 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Kaplin Boyutu | 5 |
Boyut A | 2.65 " |
Boyut B | 2.85 " |
Boyut F | 1" |
Boyut G | 0.24 " |
Boyut H | 1.3 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.03 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.48 hp |
Süredurum | 1.24 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.88 ", 1.19" |
Maks. RPM | 8500 RPM |
Tepe O / L Torku | 600 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | AY |
Puanlanmıs tork | 300 lbs.in |
Ağırlık | 1.64 lbs. |
Model | Süredurum | Kaplin Boyutu | Boyut A | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Tepe O / L Torku | Ağırlık | Boyut B | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY10 | 3.08 lbs.-sq. ft. | 10 | 3.19 " | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1600 lbs.-inç. | 2.68 lbs. | 2.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
AY15 | 6.41 lbs.-sq. ft. | 15 | 3.65 " | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 3150 lbs.-inç. | 4.23 lbs. | 3.33 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
AY20 | 9.92 lbs.-sq. ft. | 20 | 4.08 " | 1.69 ", 2.13" | 6200 RPM | 4400 lbs.-inç. | 5.49 Lbs. | 3.76 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
AY25 | 27.6 lbs.-sq. ft. | 25 | 4.95 " | 2 ", 2.56" | 5500 RPM | 7600 lbs.-inç. | 9.78 lbs. | 4.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00