Tb Woods Bk115 | Fhpqtburçlu V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4l Tip Kayış, 10.9 İnç Veri Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS BK115 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.9 inç Veri Çapı. | AE6FMZ 5RJG3

TB WOODS BK115 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.9 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FMZ Model: BK115Çapraz Referans: 5RJG3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€129.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.10.5 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.10.5 "
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.10.9 "
Kemer türü4L
Delik Dia.Burç Gerekli
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçQT
Burç GerekliQT
İnşaatKol
Veri Çapı10.9 "
Boyut e0.13 "
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M1 / 2 "
Yüz genişliği0.88 "
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-1/2"
Sektör NumarasıBK115
atalet WR0.71 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.9.5 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM2230 RPM
Oluk Sayısı1
Dış Çap.11.25 "
Uzunluk1 3 / 8 "
Saha Çapı.11.31 "
Set Vidası DahilYok hayır
Ağırlık5.9 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.96
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut M4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Yüz genişliğiHub KonumuSektör Numarasıatalet WRDia İçinde.Ücret
TB WOODS BK100 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tip Kayış, 9.4 inç Veri Çapı. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 9.9 inç Veri Çapı. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.4 inç Veri Çapı. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"€142.72
TB WOODS BK120 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 11.4 inç Veri Çapı. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 12.4 inç Veri Çapı. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 13.4 inç Veri Çapı. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "€183.58
TB WOODS BK150 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tip Kayış, 14.4 inç Veri Çapı. | AE6FND 5RJG7 BK1501 / 2 "14 "14 "0.88 "-BK1501.91 lbs.-sq. ft.13 "€213.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS BK115 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.9 inç Referans Çapı.
€129.47 / Adet