Tb Woods Bk621 | Fhpboredtosize V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4l Tip Kayış, 2.375 İnç Göbek Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS BK621 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 2.375 inch Hub Dia. | BA2ZAP

TB WOODS BK621 FHPBoredtosize V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 2.375 inç Göbek Çapı.

Stoktaki Ürünler
Öğe: BA2ZAP Model: BK621
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
€73.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
Kemer türü4L
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Çaptan Boyuta Çap Çapı1"
Veri Çapı5.6 "
Boyut e0.44 "
Boyut l1.19 "
Yüz genişliği0.88 "
Merkez Çapı2 3 / 8 "
atalet WR0.08 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.5 9 / 20 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM4210 RPM
Oluk Sayısı1
Dış Çap.5.95 "
Uzunluk1.3125 "
Saha Çapı.6.01 "
Ürün TipiFHPBoyutlandırmak için Sıkılmış
RPM Yüksek4,210RPM
Ağırlık3.1 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaat4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Veri ÇapıBoyut eYüz genişliğiMil Dia'ya uyar.Merkez ÇapıÜcret
TB WOODS AK3212 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTW 14A165 AK32123"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTX 14A166 AK32583"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTY 14A167 AK32343"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTZ 14A168 AK32783"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HUA 14A169 AK3213"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kol10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kol10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS BK621 FHPBoredtosize V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 2.375 inç Göbek Çapı.
€73.92 / Adet